Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE NAMENSSCHILD MIT KOMBIKLEMME, 40 x 75 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE NAMENSSCHILD MIT KOMBIKLEMME, 40 x 75 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT KOMBIKLEMME, 40 x 75 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT KOMBIKLEMME, 40 x 75 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-124036600
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     815719
EAN/GTIN:
     4005546801513
Suchbegriffe:
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Personenschilder
personen-schilder durable 40 x 75 m...
Schlichtes Namensschild mit Kombiklemme zum Anstecken oder Anklemmen. • Namensschild mit Kombiklemme zum Anstecken oder Anklemmen • Besonders geeignet zur Ausstattung vieler Personen, z.B. auf Konferenzen und Großveranstaltungen, bei denen Schilder oft nicht zurückgegeben werden • Mit Daumenstanzung für leichten Austausch der Einsteckschilder
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8157
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
75 mm x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: personen-namensschilder durable, personen-namensschilder transparent, namensschild, namensschild mit kombiklemme, namensschild mit kombiclip, clip-namensschild, ansteckschild, namensschild kleidung, besucherausweis, besucherschild clip
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 27,47*
€ 36,40*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 28,84*
€ 38,05*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 30,20*
€ 39,94*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 29,12*
€ 40,82*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 32,06*
€ 44,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145302
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.