Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE NAMENSSCHILD MIT NADEL, 40 x 75 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE NAMENSSCHILD MIT NADEL, 40 x 75 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT NADEL, 40 x 75 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT NADEL, 40 x 75 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT NADEL, 40 x 75 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT NADEL, 40 x 75 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     107-055910
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     800119
EAN/GTIN:
     4005546810010
Suchbegriffe:
Abzeichen
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Personenschilder
Schlichtes Namensschild mit Plattennadel zum Anstecken. • Namensschild mit Plattennadel zum Anstecken • Besonders geeignet zur Ausstattung vieler Personen, z.B. auf Konferenzen und Großveranstaltungen, bei denen Schilder oft nicht zurückgegeben werden • Mit Daumenstanzung für leichten Austausch der Einsteckschilder • Einfache Beschriftung mit kostenloser DURAPRINT® Software mit Datenbankfunktion
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8001
Außenmaße (B x H):
75 mm x 42 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
75 mm x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: personen-namensschilder durable, abzeichen, personen-namensschilder transparent, namensschild, namensschild mit nadel, ansteckschild, namensschild kleidung, besucherausweis, besucherschild nadel
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,62*
€ 1,11*
8 Tage
11
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,81*
€ 5,95*
2 Tage
3
pro Packung
€ 5,95*
ab € 57,64*
€ 74,80*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 63,69*
€ 82,47*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 65,97*
€ 85,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145302
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.