Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT MAGNET, 40 x 75 mm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT MAGNET, 40 x 75 mm, transparent
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT MAGNET, 40 x 75 mm, transparent
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT MAGNET, 40 x 75 mm, transparent
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT MAGNET, 40 x 75 mm, transparent
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT MAGNET, 40 x 75 mm, transparent
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT MAGNET, 40 x 75 mm, transparent
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT MAGNET, 40 x 75 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-124066600
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     821219
EAN/GTIN:
     4005546803036
Suchbegriffe:
Abzeichen
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Aufklappbares, konvexes Namensschild mit Magnet. • Konvexes, einteiliges Namensschild aus 70% recyceltem Polypropylen • Mit Magnet für einfaches und materialschonendes Befestigen an empfindlichen Textilien • Dezentes Design für den Einsatz in unterschiedlichsten Bereichen, z.B. auf Konferenzen, Messen oder Seminaren • Einzigartiger Klick-Mechanismus zum einfachen Austauschen der Einsteckschilder
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8212
Außenmaße (B x H):
80 mm x 45 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
CLICK FOLD
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
75 mm x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Kartenhalter, Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, personen-namensschilder durable magnet, abzeichen, durable ausweis-halter, namensschild, namensschild mit magnet, magnet-namensschild, ansteckschild, namensschild kleidung, besucherausweis, besucherschild magnetisch
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
11
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 23,72*
€ 30,75*
2 Tage
34
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,79*
€ 30,79*
10 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 24,28*
€ 31,36*
3 Tage
131
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 25,13*
€ 32,35*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 25,69*
€ 33,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,75*
€ 36,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,38*
€ 36,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,70*
€ 35,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,53*
€ 33,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,83*
€ 31,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,72*
€ 28,23
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,372* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145302
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.