Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE NAMENSSCHILD MIT MAGNET, 40 x 75 mm, transparent


Menge:  Schild  
Produktinformationen:
DURABLE NAMENSSCHILD MIT MAGNET, 40 x 75 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT MAGNET, 40 x 75 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT MAGNET, 40 x 75 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     273-DUR8116
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     811619
EAN/GTIN:
     4005546810904
Suchbegriffe:
Abzeichen
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder
Namensschild Magnet
Schlichtes Namensschild mit Magnet und Einstecklasche. • Namensschild mit Magnet für einfaches und materialschonendes Befestigen an empfindlichen Textilien • Besonders geeignet zur Ausstattung vieler Personen, z.B. auf Konferenzen und Großveranstaltungen, bei denen Schilder oft nicht zurückgegeben werden • Mit Daumenstanzung für leichten Austausch der Einsteckschilder
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8116
Außenmaße (B x H x L/T):
75 mm x 42 mm x 4 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
75 mm x 40 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Namensschilder mit Magnet, Einsteckschild-Namensschild, Namensschilder-Einlagen, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, namensschild magnet durable, abzeichen, namensschild, namensschild mit magnet, magnet-namensschild, ansteckschild, namensschild kleidung, besucherausweis, besucherschild magnetisch
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
25
pro Schild
€ 4,95*
ab € 2,2916*
€ 3,046*
8 Tage
225
25
pro Schild
€ 5,87*
ab € 2,3832*
€ 3,064*
1 Tag
550
25
pro Schild
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 3,10*
2 Tage
50
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,4328*
€ 3,1328*
5 Tage
unbekannt
25
pro Schild
€ 4,50*
ab € 2,492*
€ 3,212*
Menge:  Schild  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Schilder
€ 3,046*
€ 3,62474
pro Schild
ab 50 Schilder
€ 2,946*
€ 3,50574
pro Schild
ab 250 Schilder
€ 2,8516*
€ 3,3934
pro Schild
ab 5000 Schilder
€ 2,2916*
€ 2,727
pro Schild
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Schilder
Mindestbestellmenge: 25 Schilder ( entspricht € 76,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145302
€ 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.