Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910056030 Herst.-Nr.: 812419 EAN/GTIN: 4005546889337 |
| |
|
| | |
| Elegantes Acryl-Namensschild in geschwungenem Design. Mit Kombiklemme. • Rahmenloses Namensschild mit hoch transparenter, glasklarer Oberfläche • Mit Kombiklemme zum flexiblen Anstecken oder Anklemmen • Dezentes und repräsentatives Design für den Einsatz in Banken, Hotels & Gastronomie oder auf Messen • Aus stabilem Acryl für langlebigen Einsatz • Mit Daumenstanzung für leichten Austausch der Einsteckschilder Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 8124 | Farbe: | Transparent | Ausrichtung: | quer | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | Acryl | Innenmaße (B x H): | 75 mm x 40 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 6,47* | € 9,54* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 44,94* | € 58,43* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 49,56* | € 66,85* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 49,91* | € 67,42* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 55,04* | € 71,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|