Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE NAMENSSCHILD KONVEX MIT KOMBIKLEMME, 40 x 75 mm, anthrazit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DURABLE NAMENSSCHILD KONVEX MIT KOMBIKLEMME, 40 x 75 mm, anthrazit
DURABLE NAMENSSCHILD KONVEX MIT KOMBIKLEMME, 40 x 75 mm, anthrazit
DURABLE NAMENSSCHILD KONVEX MIT KOMBIKLEMME, 40 x 75 mm, anthrazit
DURABLE NAMENSSCHILD KONVEX MIT KOMBIKLEMME, 40 x 75 mm, anthrazit
DURABLE NAMENSSCHILD KONVEX MIT KOMBIKLEMME, 40 x 75 mm, anthrazit
DURABLE NAMENSSCHILD KONVEX MIT KOMBIKLEMME, 40 x 75 mm, anthrazit
DURABLE NAMENSSCHILD KONVEX MIT KOMBIKLEMME, 40 x 75 mm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1138-812858
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     812858
EAN/GTIN:
     4005546889344
Suchbegriffe:
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Personenschilder
personen-namensschilder durable
Elegantes Acryl-Namensschild in geschwungenem Design. Mit drehbarer Kombiklemme. • Rahmenloses Namensschild mit hoch transparenter, glasklarer Oberfläche • Mit drehbarer Kombiklemme zum flexiblen Anstecken oder Anklemmen • Dezentes und repräsentatives Design für den Einsatz in Banken, Hotels & Gastronomie oder auf Messen • Aus stabilem Acryl für langlebigen Einsatz • Mit Daumenstanzung für leichten Austausch der Einsteckschilder
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8128
Farbe:
Anthrazit
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Acryl
Innenmaße (B x H):
75 mm x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: personen-namensschilder transparent, personen namensschilder, namensschild, namensschild mit kombiklemme, namensschild mit kombiclip, clip-namensschild, ansteckschild, namensschild kleidung, besucherausweis, besucherschild clip
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,7344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,75*
€ 67,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,37*
€ 67,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,41*
€ 63,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,23*
€ 60,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,83*
€ 56,92
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 47,81*
€ 56,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,36*
€ 51,60
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145302
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.