Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE NAMENSSCHILD KONVEX MIT MAGNET, 40 x 75 mm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE NAMENSSCHILD KONVEX MIT MAGNET, 40 x 75 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD KONVEX MIT MAGNET, 40 x 75 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD KONVEX MIT MAGNET, 40 x 75 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD KONVEX MIT MAGNET, 40 x 75 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD KONVEX MIT MAGNET, 40 x 75 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD KONVEX MIT MAGNET, 40 x 75 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD KONVEX MIT MAGNET, 40 x 75 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-124036300
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     812319
EAN/GTIN:
     4005546889290
Suchbegriffe:
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder
Namensschild Magnet
Namensschilder mit Magnet
Elegantes Acryl-Namensschild in geschwungenem Design. Mit Magnet. • Rahmenloses Namensschild mit hoch transparenter, glasklarer Oberfläche • Mit Magnet für einfaches und materialschonendes Befestigen an empfindlichen Textilien • Dezentes und repräsentatives Design für den Einsatz in Banken, Hotels & Gastronomie oder auf Messen • Aus stabilem Acryl für langlebigen Einsatz • Mit Daumenstanzung für leichten Austausch der Einsteckschilder
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8123
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Acryl
Innenmaße (B x H):
75 mm x 40 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, namensschild magnet durable, magnet namensschilder, namensschild, namensschild mit magnet, magnet-namensschild, ansteckschild, namensschild kleidung, besucherausweis, besucherschild magnetisch
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
14
pro Packung
€ 5,95*
ab € 63,09*
€ 81,39*
1 Tag
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 63,11*
€ 81,41*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 63,21*
€ 81,54*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 63,18*
€ 82,15*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 65,84*
€ 85,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,39*
€ 96,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,65*
€ 93,59
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 63,09*
€ 75,08
pro Packung
1 Packung enthält 25 Schilder (ab € 2,5236* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145302
€ 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.