Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT KOMBIKLEMME, 40 x 75 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT KOMBIKLEMME, 40 x 75 mm, transparent
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT KOMBIKLEMME, 40 x 75 mm, transparent
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT KOMBIKLEMME, 40 x 75 mm, transparent
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT KOMBIKLEMME, 40 x 75 mm, transparent
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT KOMBIKLEMME, 40 x 75 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-124227700
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     821119
EAN/GTIN:
     4005546803029
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Aufklappbares, konvexes Namensschild mit Kombiklemme. • Konvexes, einteiliges Namensschild aus 70% recyceltem Polypropylen • Mit Kombiklemme zum Anstecken oder Anklemmen • Dezentes Design für den Einsatz in unterschiedlichsten Bereichen, z.B. auf Konferenzen, Messen oder Seminaren • Einzigartiger Klick-Mechanismus zum einfachen Austauschen der Einsteckschilder
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8211
Außenmaße (B x H):
80 mm x 45 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
CLICK FOLD
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
75 mm x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, personen-schilder durable 40 x 75 mm, ausweis halter, durable ausweis-halter, namensschild, namensschild mit kombiklemme, namensschild mit kombiclip, clip-namensschild, ansteckschild, namensschild kleidung, besucherausweis, besucherschild clip
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
9
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,16*
€ 20,25*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,21*
€ 20,28*
10 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,55*
€ 20,68*
2 Tage
31
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 15,96*
€ 21,26*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 16,59*
€ 21,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145302
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.