Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE NAMENSSCHILD MIT KOMBIKLEMME, 40 x 75 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE NAMENSSCHILD MIT KOMBIKLEMME, 40 x 75 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT KOMBIKLEMME, 40 x 75 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT KOMBIKLEMME, 40 x 75 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT KOMBIKLEMME, 40 x 75 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT KOMBIKLEMME, 40 x 75 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT KOMBIKLEMME, 40 x 75 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-812119
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     812119
EAN/GTIN:
     4005546810218
Suchbegriffe:
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder
Namensschild Magnet
Namensschilder mit Magnet
Elegantes Acryl-Namensschild mit Kombiklemme. • Rahmenloses Namensschild mit hoch transparenter, glasklarer Oberfläche • Mit Kombiklemme zum Anstecken oder Anklemmen • Dezentes und repräsentatives Design für den Einsatz in Banken, Hotels & Gastronomie oder auf Messen • Aus stabilem Acryl für langlebigen Einsatz • Mit Daumenstanzung für leichten Austausch der Einsteckschilder
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8121
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Acryl
Innenmaße (B x H):
75 mm x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, personen-namensschilder durable, personen-namensschilder transparent, personen namensschilder, namensschild, namensschild mit kombiklemme, namensschild mit kombiclip, clip-namensschild, ansteckschild, namensschild kleidung, besucherausweis, besucherschild clip
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,5596*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,0896*
€ 2,48662
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0096*
€ 2,39142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9496*
€ 2,32002
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,9396*
€ 2,30812
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5596*
€ 1,85592
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145302
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.