Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL GemoMech 665 665-10 Polyurethan Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 388 CAT II 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-888204-BP
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     665-10
EAN/GTIN:
     4008198766506
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL GemoMech 665 665-10 Polyurethan Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10,XL EN 388 CAT II 1 Paar

Handschuh GemoMech®

Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
Sehr gute mechanische Belastbarkeit

Der GemoMech® überzeugt durch eine elegante Passform, sehr gute Feinfühligkeit und extrem gute mechanische Belastbarkeit. Durch eine spezielle Beschichtung aus einem Polyurethan/Nitrilschaumgemisch und einer zusätzlichen Nitrilbenoppung ergibt sich eine herausragende Griffigkeit bei öligen/rutschigen Gegenständen und Tätigkeiten. Die Innenhandbeschichtung des Handschuhs ist wasserabweisend. Durch die schwarze Beschichtung ist der Handschuh insgesamt unempfindlicher gegenüber Schmutzablagerungen, was die Standzeit des Produktes entsprechend erhöht.

Ausstattung:
Nahtloses Trikot · Mehrschichtaufbau aus PU- und Nitrilschaum mit Nitrilnoppen · Wasser- und ölabweisende Innenhandbeschichtung · Waschbar · Ergonomische Passform · Einsatzgebiete: Montagetätigkeiten, Automobil- und Zuliefererindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommisionierungsarbeiten, Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388 · Größe (Handschuhe): 10,XL · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Material (Handfläche): Nitril · Material (Handrücken): Polyamid · Material (nur für Titel): Polyurethan · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Marke:
KCL
Farbe:
schwarz | grau
Material (Handrücken):
Polyamid
Material (Handfläche):
Nitril
Material (nur für Titel):
Polyurethan
Größe (Handschuhe):
10 | XL
Schutzklasse:
CAT II
Größe:
10
EN Norm:
EN 388
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, KCL, 665-10, GemoMech 665, gemomech, gemo mech
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
995
10
€ 4,79*
ab € 2,84*
€ 3,70*
6 Tage
317
10
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 3,74*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 3,83*
8 Tage
380
10
€ 5,99*
ab € 3,17*
€ 4,08*
Lager 102
77
1
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 8,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,89*
€ 8,20
pro Paar
ab 25 Paar
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,39*
€ 7,60
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
665-7
ab € 2,63*
Sonstiges
KCL
665-8
ab € 2,58*
Sonstiges
KCL
665-9
ab € 2,49*
Sonstiges
KCL
066511941E
ab € 2,87*
Sonstiges
KCL
066506941E
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.