Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3039K010, Handschuh GemoMech 665, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-601495
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     066510941E-10
EAN/GTIN:
     4008198766506
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3039K010, Handschuh GemoMech® 665/664 Kategorie: II, 388 (4.1.2.1.) - Material: Nitril, Polyamid - Länge: 215-270 mm - Stärke: 1,3 mm - Ausführung: mit Noppen (Nitril) - Eigenschaften: gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen, sehr hohes Tastempfinden, Bewegungsfreiheit, sehr gute mechanische Belastbarkeit, hohe Standzeiten, waschbar, ergonomische Passform Einsatzbereiche: Montagetätigkeiten, Automobil- und Zulieferindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten, Wartungs- und Reparaturarbeiten., Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
GEWICHT:
44 GRAMM
Ausführung:
665 mit Noppen
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, Produktschutzhandschuhe, HANDSCHUH, 4008198766506, 1477934, 665+/10, GemoMech 665+, 066510941E, 420441
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
995
10
€ 4,79*
ab € 2,84*
€ 3,70*
6 Tage
317
10
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 3,74*
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 3,83*
8 Tage
380
10
€ 5,99*
ab € 3,17*
€ 4,08*
1 Tag
1170
10
€ 4,90*
ab € 3,22*
€ 4,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 38,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
665-7
ab € 2,63*
Sonstiges
KCL
665-8
ab € 2,58*
Sonstiges
KCL
665-9
ab € 2,49*
Sonstiges
KCL
066511941E
ab € 2,87*
Sonstiges
KCL
066506941E
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.