Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikschutzhandschuh GemoMech 665+, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5527149
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     66510
EAN/GTIN:
     4008198766506
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der GemoMech® 665 überzeugt durch eine enganliegende Passform, sehr gute Feinfühligkeit und gute mechanische Belastbarkeit, die spezielle Beschichtung aus Nitrilschaum und die zusätzlichen Nitrilnoppen sorgen für eine herausragende Griffigkeit bei der Arbeit mit öligen/rutschigen Gegenständen, durch die schwarze Beschichtung ist der Handschuh insgesamt unempfindlicher gegenüber Schmutzablagerungen, was die Standzeit des Produktes entsprechend erhöht, der Handschuh ist waschbar, was zu einer längeren Lebensdauer beiträgt, Einsatzgebiete: Montagetätigkeiten, Automobil- und Zuliefererindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten, Wartungs- und Reparaturarbeiten.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
schwarz/grau
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
215 - 270 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3121X
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum, Nitril-Noppen
Trägermaterial:
Polyamid
Stulpenart:
Strickbund
Wandstärke Schichtstärke:
1.30 ± 0.20 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,83*
€ 3,80*
Lager 302
217
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,86*
€ 3,84*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 3,92*
8 Tage
270
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,18*
€ 4,20*
3 Tage
1160
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 4,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 38,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
665-7
ab € 2,62*
Sonstiges
KCL
665-8
ab € 2,57*
Sonstiges
KCL
665-9
ab € 2,49*
Sonstiges
KCL
066511941E
ab € 2,88*
Sonstiges
KCL
066506941E
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.