Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL 665 Gemo Mech Gr. 10 Polyamidtrikot, PU-Noppen, PU-Nitril-Beschichtung EN 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KCL 665 Gemo Mech Gr. 10 Polyamidtrikot, PU-Noppen, PU-Nitril-Beschichtung EN 38
KCL 665 Gemo Mech Gr. 10 Polyamidtrikot, PU-Noppen, PU-Nitril-Beschichtung EN 38
KCL 665 Gemo Mech Gr. 10 Polyamidtrikot, PU-Noppen, PU-Nitril-Beschichtung EN 38
Artikel-Nr.:
     1955-2000348668
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     066510941E
EAN/GTIN:
     4008198766506
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL 665 Gemo Mech Gr. 10 Polyamidtrikot, PU-Noppen, PU-Nitril-Beschichtung EN 388_4-1-2-1 Nahtloses Trikot, Mehrschichtaufbau aus PU-und Nitrilschaum mit Nitrilnoppen, wasser- und ölabweisende Innenhandbeschichtung, gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen, sehr hohes Tastempfinden, ergonomische Passform, Bewegungsfreiheit, sehr gute mechanische Belastbarkeit, hohe Standzeiten, waschbar.Norm: EN 388 Farbe: Schwarz-grau Material: Nitril, Polyamid Größen: 6 – 11 Länge: ca. 215 – 270 mm Anwendung: Montagetätigkeiten, Automobil- und Zuliefererindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten, Wartungs- und Reparaturarbeiten Schutzklasse: Kat II
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
066510941E
Werksnummer:
2130355410
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Produktart:
Polyamidtrikot, PU-Noppen,
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
995
10
€ 4,79*
ab € 2,83*
€ 3,68*
7 Tage
317
10
€ 5,95*
ab € 2,86*
€ 3,72*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 3,80*
Lager 1955
380
10
€ 5,99*
ab € 3,16*
€ 4,10*
2 Tage
1170
10
€ 4,90*
ab € 3,23*
€ 4,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 41,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
665-7
ab € 2,61*
Sonstiges
KCL
665-8
ab € 2,59*
Sonstiges
KCL
665-9
ab € 2,49*
Sonstiges
KCL
066511941E
ab € 2,88*
Sonstiges
KCL
066506941E
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.