Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Schutzhandschuh GemoMech® 665+, Kategorie II, schwarz/grau, 240mm, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-25323
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     066511941E
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Schutzhandschuh GemoMech® 665, Kategorie II, schwarz/grau, 240mm, Größe 11

KCL Schutzhandschuh GemoMech® 665, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3121X, gute Griff igkeit bei fettigen und öligen Teilen, gute mechanische Belastbarkeit, ergonomischePassform, sehr hohes Tastempfinden, schmutzunempfindlich, waschbar, Farbe: schwarz/grau, Material außen: Polyamid/Nitrilschaumgemisch mit Nitrilbenoppung, Länge: ca. 240mm, Größe: 11
Weitere Informationen:
Material außen:
Polyamid
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
11
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
KCL
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe kcl größe 11, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitssicherheitshandschuhe, Fingerschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
85
10
€ 4,79*
ab € 2,87*
€ 3,71*
6 Tage
107
10
€ 5,95*
ab € 2,88*
€ 3,75*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 3,80*
8 Tage
160
10
€ 5,99*
ab € 3,19*
€ 4,09*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 5,62*
€ 8,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,44*
€ 10,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
665-10
ab € 2,84*
Sonstiges
KCL
665-7
ab € 2,63*
Sonstiges
KCL
665-8
ab € 2,58*
Sonstiges
KCL
665-9
ab € 2,49*
Sonstiges
KCL
066506941E
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.