Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEFENDER by Adam Hall Verbindungsstück 90° 85161 Thermoplastisches Polyurethan (TPU) Schwarz Anzahl Kanäle: 4 210 mm Inh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-548410-BP
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     85161
EAN/GTIN:
     4049521113901
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
DEFENDER by Adam Hall Verbindungsstück 90° 85161 Thermoplastisches Polyurethan (TPU) Schwarz Anzahl Kanäle: 4 210 mm Inhalt: 1 St.

DEFENDER® OFFICE C 90° Verbindungsstück für DEFENDER® OFFICE mit 4 Kanälen in Schwarz

Farbe: Schwarz
Kanäle: 4
90° Biegung für DEFENDER® OFFICE

Die Kabelbrücke erfüllt alle Erwartungen und Vorschriften für den professionellen Kabelschutz. Einfach zuschneidbar und mit den Biegungen auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassbar. Kann dank der vorgebohrten Löcher kann die Brücke einfach angeschraubt werden. Die glatte Unterseite ermöglicht auch ein Ankleben. Die mit 4 Kanälen ausgestattete Defender Office erfüllt alle Erwartungen sowie Richtlinien (nach § 3 A1 der ArbStättV) an einen professionellen Kabelschutz egal ob im Büro, in Ihrem Tagungsraum oder auf Ihrem Messestand. Die Länge der Kabelbrücke, sowie der 90° Biegung, können Sie jederzeit ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Anwendungen: Büros, Hallen, Messen etc.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 4 · Belastbarkeit: Gabelstapler,Fußgänger · Bestückung: von oben · Einsatzbereich: Innen · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbrücken-Besonderheiten: Ölbeständig,Benzinbeständig,Lösungsmittelbeständig (kurzfristiger Kontakt) · Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) · Passend für Kabelbrücken: Kabelbrücke DEFENDER® OFFICE · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Weitere technische Daten: Für Kabel-Ø: 2 x 10 x 10 mm/2 x 12 x 12 mm · Gewicht: 0.2 kg

Lieferumfang:
(ohne Boden)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 210 x 125 x 20 mm
Anzahl Kanäle:
4
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Marke:
DEFENDER by Adam Hall
Bestückung:
von oben
Kabelbrücken-Besonderheiten:
Ölbeständig | Benzinbeständig | Lösungsmittelbeständig (kurzfristiger Kontakt)
Farbe:
schwarz
Passend für Kabelbrücken:
Kabelbrücke DEFENDER® OFFICE
Belastbarkeit:
Gabelstapler | Fußgänger
Material:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Herst.-Teilenr.:
85161
Typ (Hersteller-Typ):
Defender
Einsatzbereich:
Innen
Produkt-Art:
Verbindungsstück 90°
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, kabelabdeckhaube 200 mm, 4049521113901, DEFENDER by Adam Hall, 85161, Defender, Kabelsicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,82*
€ 25,33*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 17,48*
€ 25,35*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,26*
€ 26,64*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 20,90*
€ 28,67*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 24,04*
€ 32,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 56,00*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 136,93*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,68*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,32*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 88,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,92*
Ähnlich
Moravia
ab € 116,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 78,27*
Ähnlich
Urbanus
ab € 151,55*
Ähnlich
Schake
ab € 193,01*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 180,73*
Ähnlich
Urbanus
ab € 138,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.