Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS273001R0165 S203M-B16 Leitungsschutzschalter 3polig 16 A 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1826892-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS273001R0165
EAN/GTIN:
     4016779605977
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
ABB 2CDS273001R0165 S203M-B16 Leitungsschutzschalter 3polig 16 A 230 V

ABB Leitungsschutzschalter S203M-B16 B16A 3polig 10kA

Anzahl der Pole 3
Auslösecharakteristik B
Nennstrom (In) 16 A
Nennbetriebsspannung: gem. nach IEC 60898-1 400 V AC; gem. nach IEC 60947-2 440 V AC

Die Kleinleistungsschalter System pro M compact S200M sind strombegrenzend. Sie haben zwei verschiedene Auslösemechanismen, der verzögerte thermische Auslösemechanismus für Überlastschutz und der elektromechanische Auslösemechanismus für den Kurzschlussschutz. Sie sind in verschiedenen Ausführungrn (B, C, D, K, Z), Konfigurationen (1P, 1P + N, 2P, 3P, 3P + N, 4P), Schaltvermögen (bis 10 kA bei 230/400 V AC) und Nennströme (bis 63 A) verfügbar. Alle Leitungsschutzschalter der Produktfamilie S200M entsprechen der IEC / EN 60898-1 und IEC / EN 609 47-2, die den Einsatz für private, gewerbliche und industrielle Anwendungen ermöglichen.
Der bodenmontierte Hilfskontakt kann am S200M montiert werden, um 50% Platz zu sparen.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B · Isolationsklasse: II · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 52.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 88 mm · Produktabmessung, Tiefe: 69 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 52.5 x 88 x 69 mm
Produktabmessung, Tiefe:
69 mm
Produktabmessung, Höhe:
88 mm
Produktabmessung, Breite:
52.5 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
ABB
Isolationsklasse:
II
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Polzahl (num):
3
Auslöse-Charakteristik:
B
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, abb leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter abb, leistungsschalter, ABB, 2CDS273001R0165, S203M-B16, 535-6099
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,63*
€ 25,54*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 18,43*
€ 25,56*
€ 5,90*
ab € 26,79*
€ 41,80*
€ 3,50*
ab € 35,35*
€ 45,57*
7 Tage
36
€ 6,99*
ab € 38,89*
€ 50,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 12,27*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,46*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 14,78*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,56*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 13,01*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,60*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0031
ab € 10,24*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 42,90*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 43,13*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 43,07*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 233,52*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,31*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 78,07*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 42,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.