Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS273001R0165 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDS273001R0165 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS273001R0165 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS273001R0165 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65204174
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS273001R0165
EAN/GTIN:
     4016779549691
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
88 mm
Gewicht
375 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 12,19*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,28*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 14,84*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,58*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,97*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,59*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0031
ab € 10,23*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 43,17*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 43,27*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 43,16*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 234,33*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,36*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 78,07*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 43,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.