Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Pro M S2CU, Leistungsschalter MCCB 1-polig, 100A 230V, DIN-Schienen-Montage, L. 52.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB Pro M S2CU, Leistungsschalter MCCB 1-polig, 100A 230V, DIN-Schienen-Montage, L. 52.5mm
ABB Pro M S2CU, Leistungsschalter MCCB 1-polig, 100A 230V, DIN-Schienen-Montage, L. 52.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5383833
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDE283001R0100 E203/100R
EAN/GTIN:
     5059041155144
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Reihe = Pro M
Serie = S2CU
Polzahl = 1
Strom = 100A
AC-Nennspannung = 230 V, 400V
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Länge = 52.5mm
Breite = 68mm
Tiefe = 90mm
Überlastschaltertyp = MCCB

Trennschalter der Serie E200i
Weitere Informationen:
Reihe:
Pro M
Serie:
S2CU
Polzahl:
1
Strom:
100A
AC-Nennspannung:
230 V, 400V
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Länge:
52.5mm
Breite:
68mm
Tiefe:
90mm
Überlastschaltertyp:
MCCB
Weitere Suchbegriffe: abb leistungsschalter 1-polig, leistungsschalter abb, leistungsschalter, 5383833, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 2CDE283001R0100E203100R, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCCBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,01*
Zubehör
ABB
2CDS211001R0105 SH201-B10
ab € 10,93*
Zubehör
ABB
2CDS211001R0165 SH201-B16
ab € 10,99*
Zubehör
ABB
2CDS211001R0104 SH201-C10
ab € 10,98*
Zubehör
ABB
2CDS211001R0164 SH201-C16
ab € 10,98*
Zubehör
ABB
2CDS211001R0064 SH201-C6
ab € 11,40*
Zubehör
ABB
2CDS213001R0064 SH203-C6
ab € 41,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.