Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Pro M E200i, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 125A / Abschaltvermögen 6 kA 230V, DIN-Schienen-Montage, L. 69mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5383849
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDE283001R0125 E203/125R
EAN/GTIN:
     4016779646147
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Reihe = Pro M
Serie = E200i
Polzahl = 3
Strom = 125A
Ausschaltvermögen = 6 kA
AC-Nennspannung = 230 V, 400V
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Länge = 69mm
Breite = 52.5mm
Tiefe = 85mm
Überlastschaltertyp = MCCB

E200i - Einschalter, 3-polig. 3-poliger Schalter
Weitere Informationen:
Reihe:
Pro M
Serie:
E200i
Polzahl:
3
Strom:
125A
Ausschaltvermögen:
6 kA
AC-Nennspannung:
230 V, 400V
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Länge:
69mm
Breite:
52.5mm
Tiefe:
85mm
Überlastschaltertyp:
MCCB
Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, Trennschalter, Ausschalter, Wechselschalter, abb lasttrennschalter 3pol 125a, leistungsschalter abb, leistungsschalter, 5383849, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 2CDE283001R0125E203125R, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCCBs
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 43,30*
€ 67,38*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,63*
€ 82,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,44*
€ 107,28*
€ 5,46*
ab € 93,71*
€ 111,82*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,42*
€ 114,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,01*
Zubehör
ABB
2CDS211001R0105 SH201-B10
ab € 10,93*
Zubehör
ABB
2CDS211001R0165 SH201-B16
ab € 10,99*
Zubehör
ABB
2CDS211001R0065 SH201-B6
ab € 11,35*
Zubehör
ABB
2CDS211001R0164 SH201-C16
ab € 10,98*
Zubehör
ABB
2CDS211001R0064 SH201-C6
ab € 11,40*
Zubehör
ABB
2CDS213001R0064 SH203-C6
ab € 41,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.