Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Farbband C43S015376 ERC-38B 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1695148-BP
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C43S015376
EAN/GTIN:
     4965957301838
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kassen-Farbband
Kassenfarbband
Epson Farbband C43S015376 ERC-38B 1 St.

Epson Kassenfarbband C43S015376 ERC38BR 1,5Mio.Zeichen Nylon sw/rot

Verwendung für Gerätetyp: TM-U 200, -210, -220, -230, -300, -375
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: ERC38BR
Kapazität: ca. 1,5 Mio. Zeichen
Werkstoff: Nylon
Farbe: schwarz/rot

Epson Epson ERC38BR Farbbandkassette für TM-300/U300/U210D/U220/U230, Schwarz/Rot. Kompatibilität: - TM-300A - TM-300B - TM-300C - TM-300D - TM-U210A - TM-U210B - TM-U210D, Druckfarben: Schwarz, Rot, Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 50 g. Abmessungen (BxTxH): 28 x 129 x 78 mm

Technische Daten:
Verbrauchsmaterial-Typ: Farbband · Weitere technische Daten: Werbliche Produkttypbezeichnung: Kassenfarbband
Verwendung für Gerätetyp: TM-U 200, -210, -220, -230, -300, -375
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: ERC38BR
Kapazität: ca. 1,5 Mio. Zeichen
Werkstoff: Nylon
Farbe: schwarz/rot
Originalzubehör: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Epson
Verwendung für Gerätetyp:
FILTER
Beschreibung:
Epson Kassenfarbband ERC38BR ca. 1|ツ|5 Mio. Zeichen Nylon schwarz/rot
Kurznummer:
ERC-38B
Verbrauchsmaterial-Typ:
Farbband
Produkt-Art:
Farbband

Kompatible Geräte:
Epson:
ERC 30; ERC 34; ERC 38; M 188 A; M 188 B; M 188 D; M 262 A; M 51 PD; TM 270; TM 300; TM 300 A; TM 300 B; TM 300 C; TM 300 D; TM 300 PD; TM 300 Series; TM 3000; TM 375; TM-U 200; TM-U 200 A; TM-U 200 D; TM-U 200 Series; TM-U 210 A; TM-U 210 B; TM-U 210 D; TM-U 210 R; TM-U 210 Series; TM-U 220; TM-U 220 A; TM-U 220 B; TM-U 220 D; TM-U 220 PB; TM-U 220 Series; TM-U 230; TM-U 300; TM-U 300 A; TM-U 300 B; TM-U 300 C; TM-U 300 D; TM-U 300 PD; TM-U 300 Series; TM-U 325; TM-U 370; TM-U 370 Series; TM-U 375
Nikko:
NK 400; NK 400 MF; NK 400 Series
Wincor-Nixdorf:
Beetle 70
Sharp:
ER 3210
Omron:
IMC 70; RS 6500
BMC:
CR 280
Micros:
1200 W; 1300 W; 1320 W; 1370 W; 1390 W; 2415 W; 4000 W; 4700 W
Samsung:
SRP 270; SRP 270 Series; SRP 275 AG
Towa:
1420
Schultes:
FD 2
Kingtron:
CL Series
Bull:
4419
Anker:
4008; F 14
Weitere Suchbegriffe: Registrierkassen-Farbband, Nylonband, epson kassenfarbband, registrierkassen farbband, Epson, C43S015376, ERC-38B, Druckerband, Druckerbänder
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,67*
€ 2,21*
1
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,29*
1
€ 1,00*
ab € 1,61*
€ 2,30*
4 Tage
194
1
€ 4,15*
ab € 1,62*
€ 2,35*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31C514057LG
ab € 235,07*
Zubehör
Epson
C31C513057
ab € 233,33*
Zubehör
Epson
C31C514007
ab € 211,80*
Zubehör
Epson
C31C514007A0
ab € 212,96*
Zubehör
Epson
C31C514007A3
ab € 257,91*
Zubehör
Epson
C31C514057
ab € 212,34*
Zubehör
Epson
C31C514057A0
ab € 212,67*
Zubehör
Epson
C31C514057BE
ab € 232,28*
Zubehör
Epson
C31C514007LG
ab € 236,18*
Zubehör
Epson
C31C515052
ab € 175,93*
Zubehör
Epson
C31C515052B0
ab € 217,38*
Zubehör
Epson
C31C516057
ab € 233,89*
Zubehör
Epson
C31C517007
ab € 201,65*
Zubehör
Epson
C31C517057
ab € 213,17*
Zubehör
Epson
C31C518052
ab € 176,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.