Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-U220PB (007): Parallel, PS, ECW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Epson TM-U220PB (007): Parallel, PS, ECW
Epson TM-U220PB (007): Parallel, PS, ECW
Epson TM-U220PB (007): Parallel, PS, ECW
Epson TM-U220PB (007): Parallel, PS, ECW
Epson TM-U220PB (007): Parallel, PS, ECW
Epson TM-U220PB (007): Parallel, PS, ECW
Epson TM-U220PB (007): Parallel, PS, ECW
Epson TM-U220PB (007): Parallel, PS, ECW
Epson TM-U220PB (007): Parallel, PS, ECW
Epson TM-U220PB (007): Parallel, PS, ECW
Epson TM-U220PB (007): Parallel, PS, ECW
Epson TM-U220PB (007): Parallel, PS, ECW
Epson TM-U220PB (007): Parallel, PS, ECW
Artikel-Nr.:
     CIDE6-595912
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31C517007
EAN/GTIN:
     8715946191119
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Ausdauer
Druck richtung
Bidirektional
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
180000 h
Drucken
Maximum Druckbreite
40
Mehrfach-Kopie (max.)
1 Kopien
Merkmale
Puffergröße
4 KB
Elektromagnetische Verträglichkeit
VCCI class A, FCC class A, CE marking, AS / NZS 3548 class B
Sicherheit
UL, CSA, TÜV (EN60950)
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
242 mm
Paketgewicht
4000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
31 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
160 x 248 x 138.5 mm
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000, XP, Vista
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 234,36*
€ 278,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 232,13*
€ 276,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 224,37*
€ 267,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 222,64*
€ 264,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,64*
€ 241,14
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
2093752
ab € 8,45*
Zubehör
Epson
C32C834031
ab € 14,38*
Zubehör
Epson
C43S015374
ab € 1,60*
Zubehör
Epson
C43S015376
ab € 6,22*
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,69*
Zubehör
Epson
C32C824541
ab € 45,18*
Zubehör
Epson
C32C823891
ab € 27,37*
Zubehör
Epson
C32C823361
ab € 27,54*
Zubehör
Epson
C32C823861
ab € 26,97*
Zubehör
Epson
C32C824121
ab € 66,25*
Zubehör
Epson
C32C824131
ab € 66,98*
Zubehör
Epson
C32C823950
ab € 39,93*
Zubehör
Epson
C32C845040
ab € 35,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.