Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson ERC38BR Farbbandkassette für TM-300/U300/U210D/U220/U230, Schwarz/Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson ERC38BR Farbbandkassette für TM-300/U300/U210D/U220/U230, Schwarz/Rot
Epson ERC38BR Farbbandkassette für TM-300/U300/U210D/U220/U230, Schwarz/Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-639022
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C43S015376
EAN/GTIN:
     8715946270074
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kassen-Farbband
Kassenfarbband
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
120 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Leistungen
Kompatibilität
<ul><li>TM-300A - TM-300B - TM-300C - TM-300D - TM-U210A - TM-U210B - TM-U210D</li></ul>
Druckfarben
Schwarz, Rot
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Epson
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
28 x 129 x 78 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Weitere Suchbegriffe: Registrierkassen-Farbband, epson kassenfarbband, registrierkassen farbband, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31C514057LG
ab € 234,99*
Zubehör
Epson
C31C513057
ab € 234,15*
Zubehör
Epson
C31C514007
ab € 212,59*
Zubehör
Epson
C31C514007A0
ab € 212,89*
Zubehör
Epson
C31C514007A3
ab € 257,91*
Zubehör
Epson
C31C514057
ab € 213,02*
Zubehör
Epson
C31C514057A0
ab € 212,92*
Zubehör
Epson
C31C514057BE
ab € 232,28*
Zubehör
Epson
C31C514007LG
ab € 235,73*
Zubehör
Epson
C31C515052
ab € 176,07*
Zubehör
Epson
C31C515052B0
ab € 217,75*
Zubehör
Epson
C31C516057
ab € 233,68*
Zubehör
Epson
C31C517007
ab € 202,01*
Zubehör
Epson
C31C517057
ab € 212,78*
Zubehör
Epson
C31C518052
ab € 175,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.