Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments JUPITER Hand-Multimeter, RCD Tester kalibriert (ISO) digital CAT IV 600 V, CAT III 690


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1611751-BP
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010680
EAN/GTIN:
     8033772790901
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
FI-Prüfgerät
HT Instruments JUPITER Hand-Multimeter,RCD Tester kalibriert (ISO) digital CAT IV 600 V,CAT III 690 V Anzeige (Counts): 6000

Digital-Multimeter JUPITER

CAT IV 600 V, CAT III 690 V
Integrierter RCD/FI-Tester
Erdungsmessfunktion
Drehfeldanzeige

Innovatives und ultrakompaktes TrueRMS Digital-Multimeter mit integrierten Messfunktionen für den täglichen Elektrikerbedarf.

Ausstattung:
Messfunktionen: AC/DC-Spannung · LoZ-Niedrigimpedanzmessung · AC/DC-Strommessung (mit optionalen Stromzangen) · Frequenz · Widerstand · Akustische Durchgangsprüfung · RCD-Auslösezeit (30, 100, 300 mA) · RCD-Auslösestrommessung (30 mA) · Leck- und Anlaufstrommessung (mit optionalen Stromzangen) · Erdungswiderstand ohne Auslösung · Harmonische Oberwellenanalyse bis zur 25ten Ordnung und Klirrfaktor THD% · Schleifenimpedanz · Prüfergebnisanzeige OK/NOT OK gemäß IEC60364-6 · Anlaufstrommessung (Inrush) · Drehfeldanzeige · Beleuchtetes Display · Max/Min/HOLD · Bargraph.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 1 MΩ · Anzeige (Counts): 6000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 1 MΩ · Frequenzbereich: 33 - 999.9 Hz · Gewicht: 420 g · Messart (Details): True RMS · Messbereich V/AC max.: 690 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 V · Messbereich V/DC max.: 690 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 V · Messbereich Widerstand: 0 - 1999 Ω · Messkategorie (LOV): CAT IV 600 V,CAT III 690 V · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · Weitere technische Daten: Stromzangeneingang: 1 - 3000 mV (1 - 3000 A) · RCD-Auslösestrom: 30 mA, 100 mA, 300 mA · RCD-Rampentest: 30 mA · kalibriert: ISO

Lieferumfang:
Sicherheits-Messleitungen · Schutzkontakt-Messadapter C2065 · Tasche · Batterien · Bedienungsanleitung · ISO-Kalibrierzertifikat.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 55 x 85 x 175 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
175 mm
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Marke:
HT Instruments
kalibriert:
ISO
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT IV 600 V | CAT III 690 V
Typ (Hersteller-Typ):
JUPITER
Messart (Details):
True RMS
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich V/AC max.:
690 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 V
Messbereich V/DC max.:
690 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 V
AC-Innen-Widerstand:
1 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
1 MΩ
Frequenzbereich:
33 - 999.9 Hz
Messbereich Widerstand:
0 - 1999 Ω
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
420 g
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: FI-Tester, Multimeter, Multitester, multimeter, HT Instruments, 1010680, JUPITER, rcd test, fi test
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 337,18*
€ 395,01*
Frei Haus
ab € 309,51*
€ 395,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 340,05*
€ 396,69*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,70*
€ 422,07*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 374,75*
€ 440,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,01*
€ 523,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,63*
€ 520,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,89*
€ 500,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,99*
€ 477,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,75*
€ 445,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1004100
ab € 56,34*
Sonstiges
HT Instruments
1003570
ab € 247,96*
Sonstiges
HT Instruments
1003560
ab € 274,49*
Sonstiges
HT Instruments
1010150
ab € 168,78*
Sonstiges
HT Instruments
1006900
ab € 688,93*
Sonstiges
Benning
044068
ab € 139,19*
Sonstiges
Voltcraft
VC-510
ab € 24,68*
Sonstiges
Voltcraft
VC-511
ab € 52,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.