Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckstrom-Wandlerzange AC umschaltbar 1A-100A-1000A/1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1003560
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1003560
EAN/GTIN:
     8033100184938
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Zange für Fehlerstrom AC Messbereiche: 1/ 100 / 1000A Präzision: 1.0%Ablesung Ausgangssignal: 1VAC Überspannungskategorie: CAT III 600V Max. Kabeldurchmesser: 54mm Max. Schienenabmessungen: 35x35mm oder 50x12mm
Weitere Informationen:
Strombelastbarkeit:
1000 A
Messkreiskategorie:
CAT III
Stecktechnik:
sonstige
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Mit Koffer/Tasche:
false
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Zubehör:
true
Ersatzteil:
false
Set-Ausführung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, ht strommeßzange, stromzangen adapter, stromzange 1a, Abgreifklemme, Anschlusskabel, Ergänzungskomponente für Messgerät, Ergänzungsmaterial für Messgerät, Messleitung, Messleitung für Mulitmeter, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Multimeter-Messleitung, Prüfspitze, Zubehör für Messgerät
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,45*
€ 371,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,38*
€ 364,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,06*
€ 343,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,41*
€ 337,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,96*
€ 328,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1004050
ab € 364,07*
Sonstiges
HT Instruments
1004060
ab € 370,01*
Sonstiges
HT Instruments
1011250
ab € 1.077,42*
Sonstiges
HT Instruments
1008685
ab € 3.727,28*
Sonstiges
HT Instruments
1009501
ab € 1.079,37*
Sonstiges
HT Instruments
1010200
ab € 1.188,26*
Sonstiges
HT Instruments
1010680
ab € 323,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.