Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-1010680 Herst.-Nr.: 1010680 EAN/GTIN: 8033100848700 |
| |
|
| | |
| HT-Instruments 1010680 | Jupiter VDE0100 Tester - CAT IV 600V mit TRMS Multimeterfunktion.Das HT-Instruments Jupiter ist das erste Multimeter mit Funktionen, die nur in Standard-Sicherheitstestern und professionellen High-End-Multimetern verfügbar sind: RCD-Auslösezeit- und strom, Impedanzmessung auch ohne RCD-Auslösung, Strom- und Spannungsoberschwingungen, Strommessung DC, AC TRMS, AC+DC TRMS, Drehfeldermittlung. Ausstattung und Highlights - Autorange Messungen mit automatischer AC/DC Erkennung.
- DC,AC TRMS, AC+DC TRMS bis 690V.
- LoZ Spannungsmessung mit geringer Eingangsimpedanz
- DC, AC TRMS, AC+DC TRMS Strom mit Hilfe eines externen Wandlers.
- Frequenz von Spannung und/oder Strom.
- Widerstands- und Durchgangsprüfung mit Summer.
- MIN/MAX/PEAK/HOLD Funktionen.
- Anzeige mit 6000 Punkten.
- RCD-Auslösezeit- und strom
- Impedanzmessung auch ohne RCD-Auslösung
- Harmonische und THD%.
- Drehfeldermittlung
Inkl. Standard Zubehör: - C2065 3-Leiter Schukomessleitung Rot, Schwarz, Grün
- 4324-2 Messleitungspaar rot/schwarz mit Prüfspitzen
- YABAT0001HT0 4 x Batterien 1.5 V, Typ AAA,
- YABRS0002HT0 Robuste Geräteschutztasche
- YAMUM0066HT0 Bedienungsanleitung auf CD
- YAMUM0065HT0 Kurzanleitung
- Kalibrierprotokoll ISO9000
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FI-Tester, Multimeter, Multitester, ht multimeter, multimeter, multimeter cativ, Messgerät, Prüfgeräte, Prüfgerät, Sicherheit elektrischer Anlagen, VDE Normen, DIN VDE 0100 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 321,88* | € 393,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 338,10* | € 393,02* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 340,49* | € 395,39* | | | | Lager 269 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 360,82* | € 420,26* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 361,66* | € 420,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|