Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-510 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 0 - 400 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122376-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-510
EAN/GTIN:
     4016138534177
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
VOLTCRAFT VC-510 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 0 - 400 A

AC-Stromzangenadapter VC-510

Strom-Messung bis 400 A/AC
Integrierter berührungsloser Spannungsprüfer
Öffnungswinkel 30 mm

Messen Sie mit Ihrem Digital-Multimeter berührungslos Ströme bis 400 A/AC ohne die Leitung aufzutrennen. Einfach den Stromzangenadapter über die 4 mm Bananenstecker an ein Multimeter, Oszilloskop o. ä. anschließen. Die Ausgabe des Stromzangenadapters erfolgt in mV/A. Das Gerät ist durch den Weichgummischutz sehr robust und zusätzlich mit einem berührungslosem Spannungsprüfer ausgestattet.

Technische Daten:
Gewicht: 220 g · Grund-Genauigkeit: ±2.5 % · Messbereich A/AC max.: 400 A · Messbereich A/AC min.: 0 A · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Länge: 149 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2x Micro-Batterien · Strommessung: AC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 30 mm

Lieferumfang:
Batterien (Typ AAA) · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 149 x 63 x 37 mm
Strommessung:
AC
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Länge:
149 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Messbereich A/AC max.:
400 A
Messbereich A/AC min.:
0 A
Auflösung (Details):
1 mV = 1 A
Grund-Genauigkeit:
±2.5 %
Öffnungsbereich für Stromzange:
30 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
2x Micro-Batterien
Gewicht:
220 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Stromzangenadapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,80*
€ 34,90*
Lager 102
141
Frei Haus
ab € 24,69*
€ 34,92*
€ 3,50*
ab € 51,87*
€ 67,25*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 52,10*
€ 67,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-10906575
ab € 4,82*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.