Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning CFlex 1 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 0.3 - 3000 A flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1286517-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044068
EAN/GTIN:
     4014651440685
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Benning CFlex 1 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 0.3 - 3000 A flexibel

AC-Stromwandler BENNING CFlex 1

Messschleife (46 cm) mit hoher Flexibilität für enge Messstellen und große Leitungsquerschnitte
Öffnungsbereich für Stromzange 160 mm
Verwendbar über Messeingang der Digital-Stromzangen BENNING CM 12, BENNING CM 10-PV und BENNING CM 10-1 (Drehschalter-Stellung CFlex 1, Option)
CAT III 600 V

Strommessadapter mit flexibler Stromzange mit analogem Ausgang. Universell verwendbar für übliche Messgeräte und Scopemeter über 4 mm Sicherheitsstecker.

Ausstattung:
3 Messbereiche: 30 A/ 300 A/ 3000 A · Messschleifendurchmesser/-länge: 16 cm/46 cm · Verbindungsleitung Messschleife - Stromwandler: 1,8 m · Hohe Flexibilität für enge Messstellen, große Leitungsquerschnitte und zum Umfassen mehrerer Leiter · Einfacher Schließmechanismus, mit Handschuhen bedienbar · Grüne LED für Bereitschaft, rote LED für Batterieunterspannung.

Technische Daten:
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Stecker 4 mm · Messbereich A/AC max.: 3000 A · Messbereich A/AC min.: 0.3 A · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Strommessung: AC · Stromzangen-Besonderheiten: flexibel · Weitere technische Daten: Wandlerverhältnis: 100 mV/A, 10 mV/A, 1 mV/A · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 160 mm

Lieferumfang:
Inkl. Schutztasche · Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Stecker 4 mm
Strommessung:
AC
Marke:
Benning
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Stromzangen-Besonderheiten:
flexibel
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Messbereich A/AC max.:
3000 A
Messbereich A/AC min.:
0.3 A
Öffnungsbereich für Stromzange:
160 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Stromzangenadapter
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,73*
€ 152,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 142,60*
€ 152,60*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 146,24*
€ 156,50*
€ 5,95*
ab € 146,90*
€ 157,79*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 175,81*
€ 190,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,00*
€ 226,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,78*
€ 225,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,52*
€ 221,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,17*
€ 217,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.