Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments JUPITER Hand-Multimeter, RCD Tester kalibriert (ISO) digital CAT IV 600 V, CAT I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X994391
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010680
EAN/GTIN:
     8033772790901
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
FI-Prüfgerät
Innovatives und ultrakompaktes TrueRMS Digital-Multimeter mit integrierten Messfunktionen für den täglichen Elektrikerbedarf.
Features:
CAT IV 600 V, CAT III 690 V
Integrierter RCD/FI-Tester
Erdungsmessfunktion
Drehfeldanzeige
Lieferumfang:
Sicherheits-Messleitungen · Schutzkontakt-Messadapter C2065 · Tasche · Batterien · Bedienungsanleitung · ISO-Kalibrierzertifikat.
Weitere Informationen:
Höhe:
175 mm
Länge:
55 mm
Breite:
85 mm
Gewicht:
420 g
Messart:
True RMS
DC-Innen-Widerstand:
1 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
1 MΩ
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT IV 600 V + CAT III 690 V
Messbereich Widerstand:
0 - 1999 Ω
Frequenzbereich:
33 - 999.9 Hz
Spannungsmessung:
AC/DC
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich V/AC max.:
690 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 V
Messbereich V/DC max.:
690 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 V
Strommessung:
AC/DC
Kalibriert:
ISO
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: FI-Tester, Multimeter, Multitester, ht multimeter, multimeter, multimeter cativ, HT Instruments, JUPITER, rcd test, fi test
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 337,17*
€ 392,74*
Lager 615
Frei Haus
ab € 322,39*
€ 393,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 338,60*
€ 394,98*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,22*
€ 419,73*
€ 5,95*
ab € 361,91*
€ 419,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,23*
€ 467,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,88*
€ 460,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 376,49*
€ 448,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,26*
€ 426,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,97*
€ 410,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,39*
€ 383,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1004100
ab € 51,87*
Sonstiges
HT Instruments
1003570
ab € 248,20*
Sonstiges
HT Instruments
1003560
ab € 275,67*
Sonstiges
HT Instruments
1010150
ab € 175,95*
Sonstiges
HT Instruments
1006900
ab € 683,17*
Sonstiges
Benning
044068
ab € 139,38*
Sonstiges
Voltcraft
VC-510
ab € 24,76*
Sonstiges
Voltcraft
VC-511
ab € 52,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.