Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE0100 Tester - CAT IV 600V mit TRMS Multimeterfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1010680
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010680
EAN/GTIN:
     8033100848700
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
FI-Prüfgerät
Das erste Multimeter mit Funktionen, die nur in Standard-Sicherheitstestern und professionellen High-End-Multimetern verfügbar sind: RCD-Auslösezeit- und strom, Impedanzmessung auch ohne RCD-Auslösung, Strom- und Spannungsoberschwingungen, Strommessung DC, AC TRMS, AC+DC TRMS, Drehfeldermittlung.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Grenzwertanzeige:
false
Isolationswiderstandsmessung:
false
Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:
false
Erdungsmessung:
false
Selektive Erdungsmessung:
false
Erdschleifenmessung:
false
Spezifische Erdungsmessung:
false
Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:
true
Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:
true
Netzinnenwiderstandsmessung:
false
Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:
true
RCD/FI-Prüfung:
true
RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:
true
RCD/FI-Analysefunktion:
true
PRCD Prüfung Typ S, Typ K:
false
Prüfen von IMDs und RCMs:
false
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
false
Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:
false
Drehfeldprüfung:
true
Strukturierter Messwertspeicher:
false
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
true
Druckeranschluss:
false
Drucker integriert:
false
Fernbedienung des Prüfgerätes:
false
Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:
false
Überspannungsableiterprüfung:
true
Niederohmmessung:
false
Niederohmmessung mit Rampenfunktion:
false
Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:
für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: FI-Tester, Multimeter, Multitester, ht multimeter, multimeter, multimeter cativ, Amperemeter, Analog-Digital-Multimeter, Analoges Multimeter, Analog-Messgerät, Digital-Messgerät, Digital-Milliohmmeter, DIN VDE 0100-Prüfgerät, Drehfeldrichtungsanzeige-Messgerät, Drehfeldrichtungsanzeiger, Durchgangs- und Spannungsprüfer, Durchgangsprüfer, Echteffektivwertmesser, Echteffektivwertmessgerät, Fehlerstrom-Schutzschalter-Testgerät, Fehlerstrom-Testgerät, Frequenzmesser, Frequenzmessgerät, Harmonic Meter, Harmonics Analyzer, Leckstrommessgerät, Mess- und Prüfgerät, Mess-/Prüfgerät, Messgerät, Messgerät VDE, Multimeter nach DIN VDE 0100, Multitester nach DIN VDE 0100, Ohmmeter, Power-Meter, Prüf- und Messgerät, Prüfgerät, Prüfgerät nach DIN VDE 0100, Prüf-Messgerät, Spannungs-/Drehfeldrichtungsanzeiger, Spannungs-/Durchgangsprüfer, Spannungsprüfer, Tester, Testgerät, VDE 0100-Multitester, VDE-Messgerät, Vielfachmessgerät, Voltmeter, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,11*
€ 465,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,64*
€ 460,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 379,67*
€ 451,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,25*
€ 426,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,96*
€ 410,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,91*
€ 384,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1004100
ab € 51,40*
Sonstiges
HT Instruments
1003570
ab € 248,51*
Sonstiges
HT Instruments
1003560
ab € 275,12*
Sonstiges
HT Instruments
1010150
ab € 174,98*
Sonstiges
HT Instruments
1006900
ab € 678,63*
Sonstiges
Benning
044068
ab € 139,26*
Sonstiges
Voltcraft
VC-510
ab € 24,69*
Sonstiges
Voltcraft
VC-511
ab € 52,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.