Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss-Adapter passend zur M-Serie für Stromwandler HT96U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1004100
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1004100
EAN/GTIN:
     8033100187427
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Adapter für Anschluss Stromwandler an Multimeter
Weitere Informationen:
Stecktechnik:
4 mm
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Strombelastbarkeit:
20 A
Messkreiskategorie:
CAT III
Mit Koffer/Tasche:
false
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Zubehör:
true
Ersatzteil:
false
Set-Ausführung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, Abgreifklemme, Anschlusskabel, Ergänzungskomponente für Messgerät, Ergänzungsmaterial für Messgerät, Messleitung, Messleitung für Mulitmeter, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Multimeter-Messleitung, Prüfspitze, Zubehör für Messgerät
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1010680
ab € 323,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.