| |
|
| Artikel-Nr.: C6735-1006900 Herst.-Nr.: 1006900 EAN/GTIN: 8033100849844 |
| |
|
| | |
| Messbereich: 1 ÷ 1.200 A, Präzision: ±(1,0 % Ablesung +0,5 A), Ausgangssignal: 1 V AC/DC, Überspannungskategorie: CAT III 600 V, Max. Kabeldurchmesser: 52 mm, Anschluss: Hypertac Stecker Weitere Informationen: | | Messkreiskategorie: | CAT III | Stecktechnik: | sonstige | Isoliermaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Max. Arbeitsspannung: | 600 V | Strombelastbarkeit: | 1200 A | Mit Koffer/Tasche: | false | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Messsonde | Zubehör: | true | Ersatzteil: | false | Set-Ausführung: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, ht multimeter, multimeter, stromzange 1a, Abgreifklemme, Anschlusskabel, Ergänzungskomponente für Messgerät, Ergänzungsmaterial für Messgerät, Messleitung, Messleitung für Mulitmeter, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Multimeter-Messleitung, Prüfspitze, Zubehör für Messgerät |
| | |
| |