Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 288893 PKZM01-25 Motorschutzschalter 690 V/AC 25 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1434320-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     288893
EAN/GTIN:
     4015082888930
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Eaton 288893 PKZM01-25 Motorschutzschalter 690 V/AC 25 A 1 St.

Motorschutzschalter PKZM01

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ausführung (allgemein): 3 polig · Herstellerfarbe: Grau · Lebensdauer (mechanisch): 0.05 x 106 · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 93 mm · Produktabmessung, Länge: 90.5 mm · Schaltspannung: 690 V/AC · Schaltstrom (max.): 25 A · Schaltstrom (min.): 20 A · Schutzart: IP20,IP00 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 7.04 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 2.35 W
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 12.5 kW
Bemessungsfrequenz [f]: 40 - 60 Hz
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V/AC: 50 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 6000 V/AC
Polzahl: 3
Anschlussquerschnitte Hauptleiter: 10 mm
Anzugsdrehmoment Anschlussschrauben: 1.7 Nm
Aufstellungshöhe: max. 2000 m
Kurzschlussauslöser [Irm]: 388 A
Kurzschlussfestigkeit: bis 250 V
Mit thermischem Schutz: ja
Stromwärmeverluste (3-polig betriebswarm): 7.04 W
Max. Schalthäufigkeit: 25 S/h
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 90.5 x 45 x 93 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
93 mm
Produktabmessung, Länge:
90.5 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20 | IP00
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Typ (Hersteller-Typ):
PKZM01-25
Ausführung (allgemein):
3 polig
Schaltstrom (max.):
25 A
Schaltstrom (min.):
20 A
Schaltspannung:
690 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
0.05 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Motorschutzschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,98*
ab € 41,65*
€ 53,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,61*
€ 67,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,72*
€ 79,62*
€ 5,46*
ab € 69,60*
€ 84,80*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 101,21*
€ 120,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
073189
ab € 20,75*
Zubehör
Eaton
073191
ab € 22,35*
Zubehör
Eaton
032720
ab € 5,99*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,79*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 5,92*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 16,82*
Zubehör
Eaton
073138
ab € 20,86*
Zubehör
Eaton
082884
ab € 4,91*
Zubehör
Eaton
232289
ab € 8,13*
Zubehör
Eaton
232290
ab € 10,71*
Zubehör
Eaton
278495
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
044946 B3.1/3-PKZ0
ab € 8,11*
Zubehör
Eaton
281634
ab € 11,90*
Zubehör
Eaton
281635
ab € 17,49*
Zubehör
Eaton
073200 A-PKZ0(24VDC)
ab € 26,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.