Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton E-PKZ01-SVB Leergehäuse Einbau, absperrbar (L x B x H) 80 x 85 x 129 mm Grau, Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1434328-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281635
EAN/GTIN:
     4015082816353
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Eaton E-PKZ01-SVB Leergehäuse Einbau,absperrbar (L x B x H) 80 x 85 x 129 mm Grau,Gelb 1 St.

Isolierstoffgehäuse Einbau PKZ01

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau,Gelb · Material: Kunststoff · Passend für (Details): PKZM01 · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 129 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Einbau,absperrbar · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Lieferumfang:
Inkl. Vorhängeschloss-Sperre Gelb.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 85 x 129 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Gelb
Produktabmessung, Höhe:
129 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Passend für (Details):
PKZM01
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau | gelb
Material:
Kunststoff
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Einbau | absperrbar
Typ (Hersteller-Typ):
E-PKZ01-SVB
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leergehäuse
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leergehäuse, eaton leergehäuse ip65, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, 4015082816353, Eaton, 281635, E-PKZ01-SVB
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,52*
€ 23,34*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,74*
€ 23,72*
€ 5,46*
ab € 19,01*
€ 25,31*
€ 4,00*
ab € 20,42*
€ 27,37*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 29,44*
€ 39,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
082160
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.