| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4921715 Herst.-Nr.: 073200 A-PKZ0(24VDC) EAN/GTIN: 4015080732006 |
| |
|
| | |
| IEC/EN 60947. VDE 0660, UL 508, CSA. PKZM01 - Motorschutzschalter. Motorschutzschalter. Drucktastenbetätigt Reihe von 0,1 bis 16A In Kombination mit Gehäuse für Aufbau (Best.-Nr. ; 492-1585 492-1585 ) und Einbau (Best.-Nr. ; 492-1642 492-1642 ) hoher Schutzgrad. Zubehör. Hilfsschalter 1-Schließer, Frontmontage Arbeitsstromauslöser, 230 Vac / 50 Hz oder 24 Vdc, linksseitig anbaubar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Motorschutzschalter, eaton arbeitsstromauslöser, arbeitsstromauslöser, eaton hilfskontakt, 4921715, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Eaton, 073200APKZ0(24VDC), Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 26,48* | € 35,15* | | | | | 22 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 27,50* | € 35,64* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 29,35* | € 38,48* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 30,58* | € 40,16* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 37,31* | € 49,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|