Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well HLG-240H-24B LED-Treiber, LED-Trafo Konstantspannung, Konstantstrom 240 W 10 A 12 - 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1297420-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-240H-24B
EAN/GTIN:
     4021087009935
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Mean Well HLG-240H-24B LED-Treiber,LED-Trafo Konstantspannung,Konstantstrom 240 W 10 A 12 - 24 V/DC dimmbar,PFC-Schaltkreis,Überlastschutz

LED-Schaltnetzteil

Ausgang 12 - 24 V/DC / 10 A
Konstantspannung,Konstantstrom
240 W Leistung
Eingang 90 V/AC - 305 V/AC
Konstantstrom dimmbar über 1 - 10 V, 10 V PWM oder Widerstand
IP67, für Innen- und Außenanwendungen

LED-Netzteil im Metallgehäuse mit einem Eingangsspannungsbereich von 90~305VAC. Mixed Mode Ausgang (spannungsstabilisiert bis Maximalstrom mit nachfolgender Stromstabilisierung C.V.+C.C.), Schutzklasse IP67, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 1-10VDC)

Ausstattung:
Universaleingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · eingebauter PFC-Schaltkreis · für LED- und Beleuchtungsanwendungen · EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-5

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung,Konstantstrom · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 10 A · Betriebsspannung: 115 V/AC,230 V/AC · Eingangsspannung (max.): 305 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Gewicht: 1300.00 g · LED-Treiber-Besonderheiten: dimmbar,PFC-Schaltkreis,Überlastschutz · Leistung (max.): 240 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 68.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 38.80 mm · Produktabmessung, Länge: 244.20 mm · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: I

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 244.20 x 68.00 x 38.80 mm
Produktabmessung, Höhe:
38.80 mm
Produktabmessung, Länge:
244.20 mm
Produktabmessung, Breite:
68.00 mm
Leistungsbereich:
240 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
10 A
Marke:
Mean Well
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
LED-Treiber-Besonderheiten:
dimmbar | PFC-Schaltkreis | Überlastschutz
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung | Konstantstrom
Eingangsspannung (max.):
305 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
12 V/DC
Leistung (max.):
240 W
Betriebsspannung:
115 V/AC | 230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
Getaktet
Schutzklasse:
I
Gewicht:
1300.00 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: LED-Dimmer, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, 4021087009935, Mean Well, HLG-240H-24B, led
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
67
€ 8,00*
ab € 44,30*
€ 57,78*
10 Tage
350
€ 4,90*
ab € 45,71*
€ 62,35*
€ 4,00*
ab € 49,20*
€ 67,63*
4 Tage
67
€ 6,00*
ab € 52,24*
€ 67,63*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 63,30*
€ 81,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12
ab € 52,28*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12A
ab € 47,65*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12AB
ab € 57,63*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12B
ab € 51,23*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-15
ab € 55,64*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-15A
ab € 52,24*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-20A
ab € 55,62*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24
ab € 48,81*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24A
ab € 40,42*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24AB
ab € 56,79*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30A
ab € 53,15*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30B
ab € 58,93*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36
ab € 48,19*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36A
ab € 47,94*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36B
ab € 56,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.