Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning TA 2 Sicherheits-Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4 mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.00 m Rot, Schwarz 1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-127941-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044125
EAN/GTIN:
     7612896003329
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Messkabel
Messleitung
Benning TA 2 Sicherheits-Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4 mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.00 m Rot,Schwarz 1 Set

Sicherheits-Messleitungs-Set TA 2

CAT III 1000 V
4 mm Stecksystem
6-teilig

Professionelles, vollisoliertes Sicherheits-Messleitungs-Set mit 4 mm Stecksystem.

Ausstattung:
Messleitungsstecker mit einem geraden und einem gewinkeltem Stecker (CAT III) · Prüfspitzen mit 4 mm Federkorbstecker (CAT II) · Krokoklemmen mit Feindrahtklemmbereich (CAT III).

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Lamellenstecker 4 mm · Durchmesser/Stecker-Typ: 4 mm · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Kabellänge: 1.00 m · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V · Nennspannung: 1000 V

Lieferumfang:
2 Silikon-Messleitungen (rot/schwarz) · 2 Prüfspitzen (rot/schwarz, CAT II) · 2 Krokoklemmen (rot/schwarz).

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Lamellenstecker 4 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Lamellenstecker 4 mm
Marke:
Benning
Farbe:
rot | schwarz
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V
Typ (Hersteller-Typ):
TA 2
Nennspannung:
1000 V
Durchmesser/Stecker-Typ:
4 mm
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitungs-Set
Weitere Suchbegriffe: Prüfmittelset, Prüfspitze, messleitung lamellenstecker rot 1m, prüfmittelset benning, abgreifklemme, 7612896003329, Benning, 044125, TA 2, Messleitungenkit
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,76*
€ 37,75*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,88*
€ 37,78*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 31,26*
€ 39,55*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 32,02*
€ 40,40*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 43,05*
€ 55,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
05042101
ab € 1.297,21*
Zubehör
Benning
10236770
ab € 395,76*
Zubehör
Benning
10236771
ab € 3.002,58*
Zubehör
Benning
044683
ab € 321,29*
Zubehör
Benning
044033
ab € 376,71*
Zubehör
Benning
44088-ISO
ab € 362,21*
Zubehör
Benning
044691
ab € 83,48*
Zubehör
Benning
044692
ab € 97,12*
Zubehör
Benning
044073
ab € 126,15*
Zubehör
Benning
044071
ab € 131,05*
Zubehör
Benning
044089
ab € 237,41*
Zubehör
Benning
050422
ab € 1.540,49*
Zubehör
Benning
044087
ab € 155,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.