1 Wechsler potenzialfrei 10A/250V AC, 230V-LED-Lampen bis 200W, Glühlampen 2000W*. Stand-by-Verlust nur 0,05-0,5 Watt. Hierzu einfach den N-Leiter an die Klemme (N) und L an 15 (L) anschließen. Dad...
1 Wechsler potenzialfrei 10A/250V AC, 230V-LED-Lampen bis 200W, Glühlampen 2000W*. Stand-by-Verlust nur 0,02-0,6 Watt. Hierzu einfach den N-Leiter an die Klemme (N) und L an 15 (L) anschließen. Dad...
Zeitrelais, elektronisch ansprechverzögert 1 Wechsler, 1 Zeitbereich 0,5...10 s AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz mit LED, Federzuganschluss (Push-In) Zeitrelais SIRIUS 3RP25, ansprechverzögert, für d...
Zeitrelais, elektronisch ansprechverzögert 1 Wechsler, 1 Zeitbereich 0,5...10 s AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz mit LED, Schraubanschluss Zeitrelais SIRIUS 3RP25, ansprechverzögert, für diverse zeit...
Zeitrelais, elektronisch ansprechverzögert 1 Wechsler, 1 Zeitbereich 0,5...10 s AC 24/110V und DC 24 V mit LED, Schraubanschluss Zeitrelais SIRIUS 7PV15, ansprechverzögert, für diverse zeitverzöger...
Zeitrelais, elektronisch ansprechverzögert 1 Wechsler, 1 Zeitbereich 0,5...10 s AC 24/230V und DC 24 V mit LED, Schraubanschluss Zeitrelais SIRIUS 7PV15, ansprechverzögert, für diverse zeitverzöger...
Dieser monolithische analoge Harmony XB5 Timer kann für Zeitintervalle zwischen 0,5 und 10 Sekunden eingestellt werden und wird mit einem 24VDC Eingang geliefert. Er hat 1 statischen Ausgang mit ei...
Dieser monolithische analoge Harmony XB5 Timer kann für Zeitintervalle zwischen 0,5 und 10 Sekunden eingestellt werden und wird mit einem 100 bis 240VAC/dc Eingang geliefert. Er hat 1 statischen Au...