Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timer/Zeitrelais für Fronteinbau 22mm 100-240V ACDC 0,5s bis 10s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timer/Zeitrelais für Fronteinbau 22mm 100-240V ACDC 0,5s bis 10s
Timer/Zeitrelais für Fronteinbau 22mm 100-240V ACDC 0,5s bis 10s
Timer/Zeitrelais für Fronteinbau 22mm 100-240V ACDC 0,5s bis 10s
Artikel-Nr.:
     C7775-XB5DTGM2
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5DTGM2
EAN/GTIN:
     3606481205506
Suchbegriffe:
Industrierelais
Zeitrelais
schneider electric zeitrelais
industrierelais
Dieser monolithische analoge Harmony XB5 Timer kann für Zeitintervalle zwischen 0,5 und 10 Sekunden eingestellt werden und wird mit einem 100 bis 240VAC/dc Eingang geliefert. Er hat 1 statischen Ausgang mit einem PNP-Open-Collector und verwendet Schraubklemmen. Dieser analoge Timer liefert das visuelle Timing Ihrer Prozesse. Es lässt sich leicht in Ausschnitte mit einem Durchmesser von 22 mm einbauen und mit einfachen Schraubklemmen verbinden. Es ist schlagfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig dank seiner Schutzart IP65 und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
sonstige
Zeiteinstellung:
0.0083 min | 0.166 min
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP65
Nennspannung:
240 V
Bemessungsstrom:
0,001 A
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Ausführung:
elektronisch
Mit Halbleiterausgang:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
69 mm
Weitere Suchbegriffe: Timer, Fronteinbau, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.