Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stern-Dreieck-Zeitrelais TELE V2ZS20 12-240VAC/DC - 125300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104196
Hersteller:
     Tele Haase
Herst.-Nr.:
     125300
EAN/GTIN:
     9008662008359
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
  • Stern-Dreieck-Zeitrelais
  • Umschaltzeiten: 40/60/80/100 ms
  • 4 Zeitbereiche: 0,5...180 s
  • 12...240 V AC/DC
  • 2 x Schließer
  • Tragschienen-Montage
  • Schutzart: Anschluss IP20/Gehäuse IP40
  • Schraubklemmen
  • Funktionen: Stern-Dreieck-Anlauf
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stern-Dreieck-Relais
Anzahl Zeitfunktionen:
1
Zeitfunktionen:
Stern-Dreieck-Anlauf
Anzahl Zeitbereiche:
4
Zeitbereiche:
0,5...10 s | 1,5...30 s | 3...60 s | 40/60/80/100 ms | 9...180 s
Einstellung:
Drehknöpfe
Kontakt:
2 x Schließer
Versorgungsspannung:
12...240 V AC/DC
Breite:
22,5 mm
Höhe:
67 mm
Tiefe:
76 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
Anschluss IP20/Gehäuse IP40
Zulassungen:
CE | cULus | EAC
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Stern-Dreieck-Relais, Zeitrelais, tele industrierelais, industrierelais, volumetric flow sensors, flow meters, flow rate measurement
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,30*
€ 65,81*
2 Tage
49
Frei Haus
ab € 49,49*
€ 65,82*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,27*
€ 66,76*
Lager 1454
10
Frei Haus
ab € 60,59*
€ 77,05*
Frei Haus
ab € 68,63*
€ 92,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,41*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.