Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stern-Dreieck-Zeitrelais TELE E3ZS20 12-240VAC/DC - 111300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104198
Hersteller:
     Tele Haase
Herst.-Nr.:
     111300
EAN/GTIN:
     9008662000216
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Stern-Dreieck-Relais
Zeitrelais
  • Stern-Dreieck-Zeitrelais
  • 4 Zeitbereiche (Sternzeit): 0,5...180 s
  • Umschaltzeiten: 40/60/80/100 ms
  • 12...240 V AC/DC
  • 2 x Wechsler
  • Tragschienen-Montage
  • Schutzart: Anschluss IP20/Gehäuse IP40
  • Schraubklemmen
  • Funktionen: Stern-Dreieck-Anlauf
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stern-Dreieck-Relais
Anzahl Zeitfunktionen:
1
Zeitfunktionen:
Stern-Dreieck-Anlauf
Anzahl Zeitbereiche:
4
Zeitbereiche:
0,5...10 s | 1,5...30 s | 3...60 s | 9...180 s
Einstellung:
Drehknöpfe
Kontakt:
2 x Wechsler
Versorgungsspannung:
12...240 V AC/DC
Schaltleistung:
2000 VA (8 A/250 V)
Breite:
35 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
65 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
Anschluss IP20/Gehäuse IP40
Zulassungen:
CE | cULus | EAC
Weitere Suchbegriffe: zeitrelais 0,5-10s, stern dreieck relais, Objętościowe czujniki przepływu, przepływomierze, pomiar przepływu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,63*
€ 94,69*
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 91,40*
€ 98,90*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 2,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 4,494*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 5,645*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 3,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.