Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tele V2ZM10 Zeitrelais, DIN-Schienen, 0,05s, 12 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tele V2ZM10 Zeitrelais, DIN-Schienen, 0,05s, 12 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler
Tele V2ZM10 Zeitrelais, DIN-Schienen, 0,05s, 12 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler
Artikel-Nr.:
     108EL-7983514
Hersteller:
     Tele
Herst.-Nr.:
     V2ZM10 12-240V AC/DC
EAN/GTIN:
     9008662008182
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Versorgungsspannung = 12 → 240V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen = Intervall
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Breite = 22.5mm
Serie = V2ZM10
Kontaktmaterial = Silberlegierung

Tele Multifunktions-ZeitrelaisDas Multifunktions-Zeitrelais V2ZM10 der Tele VEO-Serie ist eine kompakte Halbleiterausrüstung mit hoher Präzision und einer umfassenden Auswahl an Zeitfunktionen für eine Vielzahl von Anwendungen. Er bietet Verzögerungsfunktionen wie Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung mit Steuereingang, Einzelabfall-Vorderkante mit Steuereingang, Einzelabfall-Vorderkantensteuerung, Einzelabfall-Hinterkante mit Steuereingang, Einschaltverzögerung mit Steuereingang, Blinkunterbrechung zuerst, Blinkimpuls zuerst, Impulsfolgeüberwachung, Additive Einschaltverzögerung im Bereich von 0,05 Sekunden bis 10 Stunden. Er verfügt über einen sehr vielseitigen Spannungsbereich, der problemlos in neue und vorhandene Anwendungen eingebaut werden kann. Zur Auswahl des Zeitverzögerungsbereichs gibt es drei auswählbare Drehschalter an der Vorderseite des Geräts.Eigenschaften und Vorteile10 wählbare Zeitbereiche im Bereich von 0,05 Sekunden bis 10 Stunden 1 Wechsler mit 1-poligem Umschalter, Kontaktkonfiguration von 8 A. Selbstverlöschendes Kunststoffgehäuse Die Versorgungsspannung reicht von 12 V ac bis 240 V ac und 12 V dc bis 240 V dc 10 wählbare Funktionen werden unterstützt Industriedesign Breite: 22,5 mm LED-Statusanzeige DIN-HutschienenmontageAnwendungenTextilien Chemische Industrie Bergbau Bewässerung Handhabung von Rohmaterial Lebensmittel und Getränke Industrielle ProzesssteuerungZertifizierungenSchutzart IP20 (Anschlussklemmen) Schutzart IP40 (Gehäuse) IEC 60947-5-1 IEC 61812-1 CE-zertifiziert EAC-zertifiziert CULus-zugelassen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 240V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen:
Intervall | Multifunktion
Anzahl der Kontakte:
1
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Breite:
22.5mm
Serie:
V2ZM10
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, tele industrierelais, industrierelais, multifunktionsrelais 0,05s...60h, 7983514, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Tele, V2ZM1012240VACDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,60*
€ 64,65*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,05*
€ 64,66*
8 Tage
7
€ 6,95*
ab € 51,07*
€ 64,69*
€ 5,46*
ab € 54,24*
€ 68,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 57,93*
€ 76,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,63*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,41*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.