Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Zeitrelais 240V 2.5kVA 2 Wechsler Pins 10d Syr Line IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30130209
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     PU2R10MV1
EAN/GTIN:
     3593150048437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Multifunktions-Zeitrelais, Typ=PU2R10MV1, Anzahl Zeitbereiche=7, Anzahl an Funktionen=10, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Schaltleistung – AC=2.5 kVA, Schaltleistung – DC=1.25 kVA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=125 V, Schaltstrom – AC=10 A, Schaltstrom – DC=10 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=10 d, Zeiteinstellung min.=0.5 s, Zeitverzögerung=-999, Anschlussart=Pins, Betriebsart=Multifunktional, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Schutzart=IP40, Serien=Syr Line
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
41 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
102 g
Breite:
59 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, multifunktionsrelais crouzet, crouzet steuerungsmodul, Multifunktions-Zeitrelais
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 74,21*
€ 101,52*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 82,01*
€ 101,53*
Frei Haus
ab € 85,99*
€ 108,84*
€ 5,90*
ab € 86,55*
€ 113,79*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 90,45*
€ 116,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.