3-poliges Wendeschütz TeSys K für Motoranwendungen bis 4kW@400V. Es verfügt über 48 V 50/60 Hz AC-Spulen, eingebaute 2Ö-Hilfskontakte, Anschluss über Lötstifte für Leiterplatten (ohne vorverdrahtet...
Wendeschütz VB6-30-01-02Kleinwendeschütze VB/VBC 6 und VB/VBC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- ...
Kompaktes 3-poliges WendeschützTeSys K für Motoranwendungen. Nennwert 12A AC-3 5. 5kW@400V, beinhaltet eine 48V 50/60Hz AC-Spule, 2 Öffner Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung und eine vorv...
Spulenspannung = 24 V dc Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 690 V ac Kontaktnennstrom = 16 A Serie = CWCI0 Funktion = Umkehrend Kontaktart = 3 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 1 Anschlus...
Kompaktes 3-poliges WendeschützTeSys K für Motoranwendungen. Die Baugröße 9A AC-3 4kW@400V beinhaltet eine 24V DC-Spule, 1 Öffner-Hilfskontakt, eine mechanische Verriegelung und eine vorverdrahtete...
Wendeschütz 7,5kW/400V,AC DIULM17/21(230V50HZ)Wendeschützkombination, Applikation: Schützkombinationen für den Motorstart mit zwei Drehrichtungen, Zubehör: Wendekombinationen DIUL, Gebrauchskategor...
3-poliges TeSys K-Wendeschütz für Motoranwendungen bis 5.5kW@400V. Es verfügt über 42 V 50/60 Hz AC-Spulen, integrierte Hilfskontakte 2S, Anschluss über Schraubklemmen, vorverdrahtete Wendestromkre...
3-poliges TeSys K-Wendeschütz für Motoranwendungen bis 2.2 KW@400V. Er bietet 24-V-DC-Spulen mit niedrigem Verbrauch und Überspannungsschutz, die mit programmierbaren Steuerungsausgängen kompatibel...
Wendeschütz VBC6-30-10-01Kleinwendeschütze VB/VBC 6 und VB/VBC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin-...
Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erf...
Kompaktes 3-poliges WendeschützTeSys K für Motoranwendungen. Nennwert 12A AC-3 5. 5kW@400V, beinhaltet eine 48V 50/60Hz AC-Spule, 2 Schließer Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung und eine v...
Spulenspannung = 24 V dc Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 690 V ac Kontaktnennstrom = 9 A Serie = CWCI0 Funktion = Umkehrend Kontaktart = 3 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 1 Anschluss...
Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erf...