Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschützkombination, 3p+1Ö, 5,5kW/400V/AC3, 12A, Spule 48V 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschützkombination, 3p+1Ö, 5,5kW/400V/AC3, 12A, Spule 48V 50/60Hz
Wendeschützkombination, 3p+1Ö, 5,5kW/400V/AC3, 12A, Spule 48V 50/60Hz
Wendeschützkombination, 3p+1Ö, 5,5kW/400V/AC3, 12A, Spule 48V 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-LC2K1201E7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2K1201E7
EAN/GTIN:
     3389110346244
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Wendeschütz
Kompaktes 3-poliges WendeschützTeSys K für Motoranwendungen. Nennwert 12A AC-3 5. 5kW@400V, beinhaltet eine 48V 50/60Hz AC-Spule, 2 Schließer Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung und eine vorverdrahtete Wendeschaltung. LC2K1201E7 ist ein 3-poliges Wendeschütz TeSys K für einfache Motoranwendungen bis 5,5kW@400V. Sehr kompakt, DIN-Schienen-kompatibel, mit Anschlüssen über Schraubklemmen, wird er mit einer mechanischen Verriegelung und einem vorverdrahteten Wendeschaltung montiert. Es beinhaltet eine 48V 50/60Hz AC-Spule und 2NC eingebaute Hilfskontakte. Es erfüllt mehrere Normen (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und ist Green Premium (RoHs/Reach) zertifiziert.
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5,5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: schneider electric hauptschütz, hauptschütz, hauptschütz 48v, Schütz, Hilfsschütz, Motorschütz, Schalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.