3-poliges Wendeschütz TeSys K für Motoranwendungen bis 2.2 KW@400V. Es bietet 230V 50/60Hz AC-Spulen mit Überspannungsschutz, eingebaute 2Ö-Hilfskontakte, Anschluss über Schraubklemmen, vorverdraht...
Kompaktes 3-poliges WendeschützTeSys K für Motoranwendungen. Nennwert 6A AC-3 2. 2kW@400V, beinhaltet eine 240V 50/60Hz AC-Spule, 2 Öffner Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung und eine vorv...
Kompaktes 3-poliges WendeschützTeSys K für Motoranwendungen. Nennwert 6A AC-3 2. 2kW@400V, beinhaltet eine 240V 50/60Hz AC-Spule, 2 Schließer Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung und eine v...
3-poliges Wendeschütz TeSys K für Motoranwendungen bis 2.2 KW@400V. Er verfügt über 24 V 50/60 Hz AC-Spulen, eingebaute 2Ö-Hilfskontakte, Anschluss über Lötstifte für Leiterplatten (ohne vorverdrah...
3-poliges Wendeschütz TeSys K für Motoranwendungen bis 2.2 KW@400V. Es bietet 24 V 50/60 Hz AC-Spulen mit Überspannungsschutz, eingebaute 2Ö-Hilfskontakte, Anschluss über Schraubklemmen, vorverdrah...
3-poliges TeSys K-Schütz für einfache Motoranwendungen mit 2.2kW@400V. Sehr kompakt, DIN-Schienen-kompatibel, wird er mit einer mechanischen Verriegelung und einer vorverdrahteten Wendeschaltung mo...
Kleinschütze 0,06 -5,5 kW TeSys K bietet Ihnen eine komplette Reihe Kleinschütze mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Kompaktheit und einer nahtlosen Integration in Ihre Anwendungen.
3-poliges TeSys K-Wendeschütz für Motoranwendungen bis 2.2 KW@400V. Es bietet 24-V-DC-Spulen mit Überspannungsschutz, eingebaute 2-Schließer-Hilfskontakte, Anschluss über Schraubklemmen, vorverdrah...
3-poliges TeSys K-Wendeschütz für Motoranwendungen bis 2.2 KW@400V. Es verfügt über 24 V DC-Spulen mit Überspannungsschutz, eingebaute 2Ö-Hilfskontakte, Anschluss über Schraubklemmen, vorverdrahtet...
Kompaktes 3-poliges WendeschützTeSys K für Motoranwendungen. Nennwert 6A AC-3 2. 2kW@400V, beinhaltet eine 48V 50/60Hz AC-Spule, 2 Öffner Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung und eine vorve...
Kompaktes 3-poliges WendeschützTeSys K für Motoranwendungen. Nennwert 6A AC-3 2. 2kW@400V, beinhaltet eine 48V 50/60Hz AC-Spule, 2 Schließer Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung und eine vo...
Kompaktes 3-poliges WendeschützTeSys K für Motoranwendungen. Nennwert 6A AC-3 2. 2kW@400V, beinhaltet eine 48V DC-Spule, 1 Schließer-Hilfskontakt, eine mechanische Verriegelung und eine vorverdraht...