Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG CWCI0 Wendeschütz / 24 V dc Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 9 A, Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1221031
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     CWCI09-01-30C03
EAN/GTIN:
     5059040985421
Suchbegriffe:
Umschaltschütz
Wendeschütz
wendeschütz 24v dc
dc wendeschütz
Spulenspannung = 24 V dc
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Kontaktnennstrom = 9 A
Serie = CWCI0
Funktion = Umkehrend
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 1
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 90mm
Tiefe = 59mm
Kontakt-Anzahl und -Position = 3-poliger Schließer

Serie CWC. Professionelle Serie von WEG-Schütze der Serie CWC für das Schalten von Elektromotoren. Die Schütze sind modular und kompakt, aber gleichzeitig robust und sehr zuverlässig. Gefertigt und geprüft gemäß IEC/EN60947 und DIN VDE 0660. Direktmontage möglich. Die Steuereinheiten umfassen Schütze und Umschaltschütze. AC/DC-Betrieb Schraubanschlussklemmen DIN-Schienen- oder Frontplattenmontage Kompaktes und raumsparendes Design Integrierte Hilfskontakte
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V dc
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Kontaktnennstrom:
9 A
Serie:
CWCI0
Funktion:
Umkehrend
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
1
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
90mm
Tiefe:
59mm
Kontakt-Anzahl und -Position:
3-poliger Schließer
Weitere Suchbegriffe: wendeschütz 24v, 1221031, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, WEG, CWCI090130C03, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
12450905
ab € 19,67*
Zubehör
WEG
BFC0-11
ab € 7,42*
Zubehör
WEG
ECC0-R
ab € 9,33*
Zubehör
WEG
12429372
ab € 33,33*
Zubehör
WEG
MPW40-3-U010
ab € 63,33*
Zubehör
WEG
RCC0-1 D49
ab € 6,40*
Zubehör
WEG
TEC0-U010S-E05
ab € 51,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.