| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LC2D09BD Herst.-Nr.: LC2D09BD EAN/GTIN: 3389110392081 |
| |
|
| | |
| Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung. Weitere Informationen: | | Funktion: | Wendeschütz | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 9 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 4 kW | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzart (NEMA): | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |