Spulenspannung = 24 V ac Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 690 V ac Kontaktnennstrom = 7 A Leistung = 3 kW Funktion = Umkehrend Kontaktart = 3 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 1 Anschlu...
3-poliges Wendeschütz TeSys D für Motoranwendungen. Bemessen 50A AC-3 22kW@400V, beinhaltet es eine 24V DC-Spule, 2 Öffner+2 Schließer Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung.
Wendeschütz 48VDC VBC7-30-01-16Kleinwendeschütze VB/VBC 6 und VB/VBC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, L...
Kompaktes 3-poliges WendeschützTeSys K für Motoranwendungen. Nennwert 12A AC-3 5. 5kW@400V, beinhaltet eine 24V DC-Spule, 1 Öffner Hilfskontakt, eine mechanische Verriegelung und eine vorverdrahtet...
3-poliges TeSys K-Wendeschütz für Motoranwendungen bis 4kW@400V. Es verfügt über 42 V 50/60 Hz AC-Spulen, integrierte Hilfskontakte 2S, Anschluss über Schraubklemmen, vorverdrahtete Wendestromkreis...
Kleinschütze 0,06 -5,5 kW TeSys K bietet Ihnen eine komplette Reihe Kleinschütze mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Kompaktheit und einer nahtlosen Integration in Ihre Anwendungen.
3-poliges TeSys K-Wendeschütz für Motoranwendungen bis 5.5kW@400V. Es verfügt über 24 V DC-Spulen mit Überspannungsschutz, eingebaute 2Ö-Hilfskontakte, Anschluss über Schraubklemmen, vorverdrahtete...
Spulenspannung = 230 V ac Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 690 V ac Kontaktnennstrom = 9 A Leistung = 4 kW Funktion = Umkehrend Kontaktart = 3 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 1 Anschl...
Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erf...
3-poliges Wendeschütz TeSys K für Motoranwendungen bis 5.5kW@400V. Es bietet 24-V-DC-Spulen mit Überspannungsschutz, eingebaute 2-Schließer-Hilfskontakte, Anschluss über Federzugklemmen, vorverdrah...
3-polige Wendeschützkombination TeSys für Motoranwendungen bis 2,2KW/400V/AC3. 24V DC-Spule, eingebautem Hilfskontakt 1S, dank seines zertifizierten S-Spiegelkontaktes in Sicherheitsanwendungen ein...
Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erf...
Spulenspannung = 24 V dc Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 690 V ac Kontaktnennstrom = 16 A Serie = CWCI0 Funktion = Umkehrend Kontaktart = 3 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 1 Anschlus...
Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erf...