Spulenspannung = 24 V dc Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 690 V ac Kontaktnennstrom = 7 A Serie = CWCI0 Funktion = Umkehrend Kontaktart = 3 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 1 Anschluss...
Spulenspannung = 24 V dc Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 690 V ac Kontaktnennstrom = 12 A Serie = CWCI0 Funktion = Umkehrend Kontaktart = 3 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 1 Anschlus...
Wendeschütz VB7-30-01-01Kleinwendeschütze VB/VBC 6 und VB/VBC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- ...
Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erf...
Spulenspannung = 24 V dc Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 690 V ac Kontaktnennstrom = 7 A Leistung = 3 kW Funktion = Umkehrend Kontaktart = 3 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 1 Anschlu...
3-poliges TeSys K-Wendeschütz für Motoranwendungen bis 4kW@400V. Er bietet 24-V-DC-Spulen mit niedrigem Verbrauch und Überspannungsschutz, die mit programmierbaren Steuerungsausgängen kompatibel si...
Wendeschütz VBC6A-30-10-01Kleinwendeschütze VB/VBC 6 und VB/VBC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin...
3-poliges TeSys D-Wendeschütz für Motoranwendungen bis 7.5kW@400V. Es bietet 115 V 50/60 Hz AC-Spulen, integrierte Hilfskontakte 2S+2Ö (Spiegelkontakte), Leistungs- und Steueranschlüsse über Schrau...
Wendeschütz VB6A-30-10-P-80Kleinwendeschütze VB/VBC 6 und VB/VBC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpi...
Wendeschütz VB7-30-01-02Kleinwendeschütze VB/VBC 6 und VB/VBC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- ...
Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erf...
Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erf...