Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschützkombination, 3p, 6A, Spule 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschützkombination, 3p, 6A, Spule 24V DC
Wendeschützkombination, 3p, 6A, Spule 24V DC
Wendeschützkombination, 3p, 6A, Spule 24V DC
Artikel-Nr.:
     C7775-LP5K0610BW3
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LP5K0610BW3
EAN/GTIN:
     3389110500806
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Umschaltschütz
Wendeschütz
hilfsschütz 24v dc 3no
3-poliges TeSys K-Wendeschütz für Motoranwendungen bis 2.2 KW@400V. Er bietet 24-V-DC-Spulen mit niedrigem Verbrauch und Überspannungsschutz, die mit programmierbaren Steuerungsausgängen kompatibel sind, 2 integrierte Hilfskontakte S, Anschluss über Schraubklemmen, vorverdrahteter Umkehrleistungskreis, mechanische Verriegelung. Die kompakte Montage auf DIN-Schiene und die Schraubbefestigung sorgen für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit bei Standardanwendungen. Mit mehreren Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) und Green Premium (RoHs/Reach).
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
6 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2,2 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: dc wendeschütz, schneider electric wendeschütz, Schütz, Motorschütz, Leistungsschütz, Hauptschütz, Schalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.